| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003984270090 Herst.-Nr.: 00150 150 LB EAN/GTIN: 4003984270090 |
| |
|
| | |
| Konsolstützen • Löcher innen versenkt • Stahlblech, lackiert Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | braun | Tragkraft: | 30 kg | Abmessung A x B x C: | 150 x 200 x 37 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolstütze, Stütze, Konsole, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6261* | € 0,8261* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6384* | € 0,8351* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,7939* | € 1,0239* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,6551* | € 1,2889* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|