Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAPPTRAEGER MULTILINE 400 MM WEISS NR. 152400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLAPPTRAEGER MULTILINE 400 MM WEISS NR. 152400W
KLAPPTRAEGER MULTILINE 400 MM WEISS NR. 152400W
KLAPPTRAEGER MULTILINE 400 MM WEISS NR. 152400W
Artikel-Nr.:
     214G-4003984280358
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00152 400 W
EAN/GTIN:
     4003984280358
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
klappkonsolen vormann
Multi-Line-Klappträger • 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90° • Lieferung erfolgt ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
1,5 mm
Oberfläche:
weiß
Nr.:
152 400 W
Ø:
5,0 mm
A x B x C:
396 x 368 x 31 mm
Schraublöcher:
9 Stück
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole, Klappträger, Träger, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,5847*
€ 17,8447*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,3711*
€ 17,8447*
4 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 14,07*
€ 19,86*
1
€ 4,90*
ab € 14,6509*
€ 20,6909*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 15,8671*
€ 22,4314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,4314*
€ 26,69337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2814*
€ 26,51487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,5522*
€ 24,45712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4322*
€ 24,31432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,6422*
€ 23,37422
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,4171*
€ 23,10635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,8671*
€ 18,88185
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.