Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken auf Platte K2- DI-10-er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haken auf Platte K2- DI-10-er
Haken auf Platte K2- DI-10-er
Artikel-Nr.:
     214G-4004338311155
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     311155
EAN/GTIN:
     4004338311155
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken • Mit versenkten Schraublöchern • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maß a:
10 mm
Maß b:
10 mm
Maß c:
90 mm
Maß d:
30 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 1,52*
3 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,54*
2 Tage
153
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,54*
1 Tag
175
50
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,60*
Lager 214
78
1
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.