Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken auf Platte 3301/K2/DI/16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haken auf Platte 3301/K2/DI/16 mm
Haken auf Platte 3301/K2/DI/16 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4004338311261
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     311261
EAN/GTIN:
     4004338311261
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken • Mit versenkten Schraublöchern • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maß a:
16 mm
Maß b:
13 mm
Maß c:
115 mm
Maß d:
40 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
223
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,70*
3 Tage
268
1
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,71*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,07*
€ 2,78*
1 Tag
327
30
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,81*
Lager 214
126
1
€ 4,30*
ab € 2,37*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.