Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 3336/500 K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband 3336/500 K2
Ladenband 3336/500 K2
Ladenband 3336/500 K2
Artikel-Nr.:
     214G-4004338313913
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     313913
EAN/GTIN:
     4004338313913
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade • Abschluss abgerundet • Loch: Ø 7 mm; 9 x 9 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maß a:
500 mm
Maß b:
13 mm
Maß c:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Band, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
1
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,41*
1 Tag
115
1
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,43*
3 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,44*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,24*
€ 4,73*
Lager 214
67
1
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.