Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 3336/700 K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband 3336/700 K2
Ladenband 3336/700 K2
Ladenband 3336/700 K2
Artikel-Nr.:
     214G-4004338314002
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     314002
EAN/GTIN:
     4004338314002
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade • Abschluss abgerundet • Loch: Ø 7 mm; 9 x 9 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maß a:
700 mm
Maß b:
13 mm
Maß c:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Band, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 5,49*
ab € 3,06*
€ 5,01*
1 Tag
41
1
€ 4,99*
ab € 3,35*
€ 5,04*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 4,11*
€ 5,87*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,98*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.