Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werfgehänge 3362/K2/300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werfgehänge 3362/K2/300 mm
Werfgehänge 3362/K2/300 mm
Werfgehänge 3362/K2/300 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4004338315191
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315191
EAN/GTIN:
     4004338315191
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge
Werfgehänge, leichte Ausführung • Mit vernietetem Stift • Materialstärke: 2,5 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maß a:
302 mm
Maß b:
35 mm
Maß c:
48 mm
Maß d:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehänge, Band, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,44*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,45*
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,53*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,91*
€ 2,57*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 3,05*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
315092
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.