Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005069161354 Herst.-Nr.: 16135 EAN/GTIN: 4005069161354 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage Type 70 Electric • Aluminium-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Stoßdämpfende Endkappen mit Rutsch-Stopper • Mit Markierlöchern • 4 Markierkerben im Abstand von 71 mm (Normabstand Schalter/Steckdosen) • Gummierte Wandrutschstopper • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 43 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, markier-wasserwaage stabila, rahmenwasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, Elektriker-Wasserwaage, QR4029681, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,68* | € 28,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,58* | € 28,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,49* | € 29,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,18* | € 29,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,60* | € 33,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|