Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drainierspaten Gr. 1 T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drainierspaten Gr. 1 T-Stiel
Drainierspaten Gr. 1 T-Stiel
Drainierspaten Gr. 1 T-Stiel
Artikel-Nr.:
     214G-4005827101684
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10110103
EAN/GTIN:
     4005827101684
Suchbegriffe:
Drainagespaten
Dranierspaten
Spieker
Torfspaten
Drainierspaten IDEAL • Gestrahltes Blatt • Konisch, selbstschärfend gewalzt • Aus einem Stück geformt • Mit Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Größe:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
ohne Bügeltritt
Gewicht:
2,75 kg
Blattlänge:
450 mm
Stiellänge:
850 mm
min. Blattbreite:
125 mm
max. Blattbreite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, drainagespaten, Drainier-Spaten, Drainierspaten, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 103,62*
€ 128,32*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 133,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 136,16*
11 Tage
3
€ 35,99*
ab € 110,48*
€ 137,52*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 141,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.