| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005861004385 Herst.-Nr.: 11214 EAN/GTIN: 4005861004385 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Bio Obst- und Gemüsedünger Organischer NPK-Dünger 6+3+2 6 % N Gesamtstickstoff, 3 % P2O5 Gesamtphosphat, 2 % K2O Gesamtkaliumoxid • Unter Verwendung von 100 % pflanzlichen Stoffen aus der Lebensmittelherstellung • Rein pflanzlicher Naturdünger für eine schonende Nährstoffversorgung • Für alle Obst- und Gemüsekulturen geeignet • Auch bei empfindlichen Kulturpflanzen, wie z. B. Jungpflanzen einsetzbar • Wirkt Humus bildend und fördert die Bodenaktivität • Leicht auszubringen durch die pelletierte Form Anwendung: März bis September Aufwandmenge: 40–90 g/m² Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 2,5 kg | Reichweite: | 40 m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,72* | € 6,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,10* | € 7,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 7,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,52* | € 7,97* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,32* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Kilogramm (ab € 2,528* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|