| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005861008680 Herst.-Nr.: 9300 EAN/GTIN: 4005861008680 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Orchideendünger EG-DÜNGEMITTEL NPK-Düngerlösung 5+4+6 mit Spurennährstoffen. • Mineralischer Volldünger mit wertvollen Spurennährstoffen • Speziell abgestimmt auf den Nährstoffbedarf von Orchideen • Für kräftiges Pflanzenwachstum, Blütenbildung und dessen kräftiger Ausfärbung • Vor Gebrauch schütteln Anwendung: März-Oktober Aufwandmenge: März bis Oktober: 1x wöchentlich 1/4 Dosierkappe auf 1 l Gießwasser Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 0,25 l | Reichweite: | für bis zu 50 l Gießwasser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,25* | € 3,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,64* | € 3,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,75* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|