| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005861009090 Herst.-Nr.: 9779 EAN/GTIN: 4005861009090 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Branntkalk 90 % Calciumoxid • Für eine sichere und schnelle Neutralisierung der schädlichen Bodensäure • Für alle Obst- und Gemüsekulturen und bei der Kompostierung einsetzbar • Sichere und schnelle Erhöhung des pH-Wertes • Erhält und verbessert die Bodenfruchtbarkeit • Unterbindet das leichte Austreiben von Unkrautsamen • Krankheitserreger und Schädlinge verringern sich • Ist staubarm Aufwandmenge: ca. 100–200 g/m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 10 kg | Reichweite: | 50 m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,04* | € 11,51* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,21* | € 12,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,71* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|