Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecktiefschneider 1000mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecktiefschneider 1000mm VBW
Ecktiefschneider 1000mm VBW
Ecktiefschneider 1000mm VBW
Artikel-Nr.:
     214G-4005887364500
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     434025
EAN/GTIN:
     4005887364500
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Ecktiefschneider Nr. 434 • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Messerkopf aus Spezialstahl • Gesenkgeschmiedet • Exzenterschraube zum Nachstellen der Messer • Messerkopf austauschbar • 20° Schneidwinkel ermöglichen das Trennen bis in äußerste Ecken • Spezial-Rohrkopf ermöglicht das Trennen in der 1. und 2. Ebene • Begrenzungsanschlag mit Pufferzone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Gesamtlänge:
1000 mm
Eintauchtiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Gewindestangenschneider, manueller Baustahlschneider, bolzenschneider, Baustahlmattenschneider, Drahtschneider, Tiefschneider, VBW, Eck-Tiefschneider, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 178,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 179,29*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,16*
€ 192,10*
€ 2,95*
ab € 160,28*
€ 194,62*
Lager 214
47
Frei Haus
ab € 184,02*
€ 218,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
430005
ab € 86,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.