Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 15-19 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 15-19 M8/M10
fischer Rohrschelle FRS 15-19 M8/M10
fischer Rohrschelle FRS 15-19 M8/M10
Artikel-Nr.:
     214G-4006209425350
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     42535
EAN/GTIN:
     4006209425350
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Gelenkrohrschelle FRS • Zweischraubige Rohrschelle • Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser • Material: Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 • Galvanisch verzinkt • Schalldämmung: für DIN 4109 • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C • Feuerwiderstandsklasse R 120 • MLAR: R 30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Nenngröße:
3/8 Zoll
Spannbereich:
15–19 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Anschlussgewinde:
M8/M10
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Rohrschelle, Schelle, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6428*
€ 0,8228*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7183*
€ 0,9183*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7399*
€ 0,9499*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74149*
€ 0,95149*
Lager 214
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9639*
€ 1,2253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2253*
€ 1,45811
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1853*
€ 1,41051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1645*
€ 1,38576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,1539*
€ 1,37314
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9639*
€ 1,14704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 122,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.