Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006209794234 Herst.-Nr.: 079423 EAN/GTIN: 4006209794234 |
| |
|
| | |
| Gelenkrohrschelle FGRS • Pendelschraube ermöglicht einfache Einhandmontage • Kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt nachträgliches Isolieren • Verlustsicherung der Schraube gewährleistet problemlose Montage • Material: Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 • Verzinkung: galvanisch verzinkt, 5–9 µm • Anschlussmutter: widerstandsgeschweißt, M8, SW 13 • Verschlussschraube: Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz • Schalldämmeinlage: EPDM; chlorfrei; silikonfrei • Schalldämmung: für DIN 4109 • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C • Härte: 55 ± 5° Shore A • Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Kroatien | Nenngröße: | 3/4 Zoll | Spannbereich: | 25–30 mm | Anschlussgewinde: | M8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,6291* | € 0,7899* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6178* | € 0,7978* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6363* | € 0,8163* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,6376* | € 0,8176* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,8278* | € 1,0561* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|