Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrsch. FGRS 56-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrsch. FGRS 56-63
fischer Gelenkrohrsch. FGRS 56-63
fischer Gelenkrohrsch. FGRS 56-63
Artikel-Nr.:
     214G-4006209794289
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079428
EAN/GTIN:
     4006209794289
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Gelenkrohrschelle FGRS • Pendelschraube ermöglicht einfache Einhandmontage • Kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt nachträgliches Isolieren • Verlustsicherung der Schraube gewährleistet problemlose Montage • Material: Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 • Verzinkung: galvanisch verzinkt, 5–9 µm • Anschlussmutter: widerstandsgeschweißt, M8, SW 13 • Verschlussschraube: Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz • Schalldämmeinlage: EPDM; chlorfrei; silikonfrei • Schalldämmung: für DIN 4109 • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C • Härte: 55 ± 5° Shore A • Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Nenngröße:
2 Zoll
Spannbereich:
59–63 mm
Anschlussgewinde:
M8
Weitere Suchbegriffe: fischer stockschraube, stockschraube, Rohrschelle, Gelenkrohrschelle, Schelle, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 0,8726*
€ 1,1326*
1
€ 5,90*
ab € 0,8339*
€ 1,3499*
50
€ 5,46*
ab € 1,0564*
€ 1,3664*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 1,0864*
€ 1,3772*
Lager 214
50
50
€ 4,30*
ab € 1,4309*
€ 1,8327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8327*
€ 2,18091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7927*
€ 2,13331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7027*
€ 2,02621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6866*
€ 2,00705
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,6709*
€ 1,98837
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4309*
€ 1,70277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.