| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006341715838 Herst.-Nr.: 10305612 EAN/GTIN: 4006341715838 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kunststoff IP 44 • 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen • Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm² • Zur Verwendung im Freien, IP 44 • 230 V~; max. 3000 W • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff • Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre • Gummi-Schutzkontaktstecker • Ständer aus lackiertem Stahlrohr • Federnde Lagerung des Trommelkörpers • Feststellbremse, verschiebbar • Kabelclip zur Leitungsfixierung • Kompaktversion mit Metallständer • Drehbarer Wickelgriff • Komfortabler zweifarbiger Tragegriff • Mit Leitungsführung am Ständer Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelverlängerung, Schuko-Verlängerung, Schutzkontakt-Verlängerung, Kabelrolle, Verlängerungsleitungen, Verlängerungskabel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,98* | € 79,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,80* | € 79,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,06* | € 81,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,73* | € 83,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,78* | € 83,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|