| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4006341720078 Herst.-Nr.: 35620566 EAN/GTIN: 4006341720078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Renovierungs-Set • Anschlussfertig • Renovierset besteht aus: Leuchtmittel, Fassung, Lüsterklemme - schraubenlose Klemme • Leuchtmittel: - Energieeffizienzklasse: A+ - 12 W LED - Leuchtmittel: 14 SMD LEDs - 1080 Lumen, 4000 Kelvin - Nenndaten: 220 - 240 V~; 50 / 60 Hz; 0,3 A - Farbwiedergabeindex RA: = 80 - Lebensdauer: 25.000 h - IP 20, für trockene Innenräume - Schutzklasse: II - nicht dimmbar • Fassung: - Mit Zugentlastung - Nenndaten: 250 V~; 4 A; max. 60 W - E 27 - IP 20, für trockene Innenräume - Schutzklasse: II - Zuleitung: 15 cm (H03VVH2-F 2x0,75 mm²) • Lüsterklemme - schraubenlose Klemme: - Nenndaten: 450 V~; 17,5 A - Anschlussquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm² - Leiterart: eindrähtig (r) - Umgebungstemperatur: max. 110 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,89* | € 5,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 3,98* | € 5,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,59* | € 6,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,23* | € 6,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|