| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596191302 Herst.-Nr.: 191302 EAN/GTIN: 4006596191302 |
| |
|
| | |
| Flexibler Verlängerungs- und Verbindungsschlauch, mit Quetschverschraubung und Rohrstutzen • Mit Edelstahlumflechtung • Gemäß KTW • DVGW-zertifiziert Lieferung: Lose Verpackung mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | 3/8" x 10 mm Quetschverschraubung, 10 mm Rohrstutzen | Abmessung: | Ø 10 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Anschlußrohr, Rohr, Anschlussrohr, Anschlussrohre, Anschlußrohre, Armatur, Anschlussschlauch, Flex-Anschlussrohre, Rohre, Verbindungsschlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,85* | € 5,83* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,22* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|