| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596221481 Herst.-Nr.: W221481 EAN/GTIN: 4006596221481 |
| |
|
| | |
| Spülen-Ab- und Überlaufgarnitur • Kunststoff, Überlauf höhenverstellbar, wahlweise seitlich oder oben nutzbar • Oberteil 70 mm Ø, aus rostfreiem Chromnickelstahl • Kettenhalter, verchromte Kugelkette 250 mm • Ventilstopfen 45,5 mm Ø • Mit Kugelgelenk Lieferung: SB-Verpackung mit Reiter. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überlaufgarnitur, Abflussstop, Waschtischstopfen, Ventilstopfen, Stopfen, Ventile, Stopfenventil, Ventil, Stopfenventile, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,54* | € 6,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,74* | € 7,17* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,03* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,20* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|