Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4006825601671
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259930
EAN/GTIN:
     4006825601671
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Trockenbauschleifer TC-DW 225 Ausstattung: • Kraftvoller 600-Watt Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe • Großer Schleifteller mit praktischem Klett System • Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes • Anpassung an verschiedene Oberflächen durch Drehzahlregulierung • Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel • Optimale Ergonomie durch T-Griff bei der Deckenbearbeitung • Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes • Praktischer Standfuß zum Schutz des Schlauches gegen Abknicken • Klappbarer Führungsholm für einen schnellen Auf- und Abbau • Inkl. 6 Schleifscheiben Ø225mm (2xP60/2xP80/2xP120) • Lieferung im praktischem Transport- und Aufbewahrungskoffer Technische Daten: • Netzanschluss 230-240 V | 50 Hz • Leistung 600 W • Leerlaufdrehzahl 600 - 1500 min^-1 • Schleifscheibendurchmesser 225 mm • Gerätelänge 1100 - 1650 mm • Kabellänge 400 cm Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: langhalsschleifer, Schleifer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 123,78*
€ 152,17*
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 158,16*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 131,31*
€ 161,37*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 133,01*
€ 163,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 188,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.