Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilhebezug TC-EH 1000 Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilhebezug TC-EH 1000 Beschaffungsartikel
Seilhebezug TC-EH 1000 Beschaffungsartikel
Seilhebezug TC-EH 1000 Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4006825627602
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2255160
EAN/GTIN:
     4006825627602
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug
Seilhebezug TC-EH 1000 • Extralanges, über 18 m langes drallfreies Drahtseil (Ø 6 mm) • Die Umlenkrolle mit Lasthaken verdoppelt das maximale Lastgewicht • Bedienungsschalter mit Not-Aus für ein Plus an Arbeitssicherheit • Der Motor mit Thermoschalter garantiert eine lange Lebensdauer • Der Sicherheitsbügel am Lasthaken sorgt für sicheren Lasthub • Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage • Das Gerät ist mit einer automatischen Endabschaltung ausgestattet • Einfache Montage des Geräte mit 2 mitgelieferten Doppelschellen Technische Daten: • Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz • Max. Leistung (S3 | S3%) 1600 W | 25 % • Tragkraft ohne Umlenkrolle 500 kg • Tragkraft mit Umlenkrolle 999 kg • Hubhöhe ohne Umlenkrolle 18 m • Hubhöhe mit Umlenkrolle 9 m • Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8 m/min • Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle 4 m/min Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilhebezug, Hebezug, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 234,84*
€ 278,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,58*
€ 299,73*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 263,14*
€ 310,02*
€ 6,90*
ab € 282,05*
€ 331,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 339,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.