| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006825635898 Herst.-Nr.: 3413172 EAN/GTIN: 4006825635898 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasenmäher GE-CM 36/37 Li-Solo • Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig • 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-75mm) • Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich • Höhenverstellbarer Führungsholm • Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm • Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm • 45l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige • Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport • Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen • Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder • Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 14,4 kg | Drehzahl: | 3400 U/min | Schnittbreite: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 156,50* | € 193,12* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 170,88* | € 209,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,56* | € 209,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,79* | € 240,94* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,95* | € 278,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|