Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teaköl farblos 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teaköl farblos 750ml
Teaköl farblos 750ml
Teaköl farblos 750ml
Artikel-Nr.:
     214G-4007141170520
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     07504.00000.000750
EAN/GTIN:
     4007141170520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
holzpflegeöl
Teaköl • Imprägnierung und auffrischende Pflege mit UV-Schutz von Gartenmöbeln, Terrassendecks oder Sichtschutzelementen aus Teak, Douglasie, Lärche oder anderen Hart- und Edelhölzern • Teaköl dringt tief ins Holz ein und verleiht einen offenporigen, atmungsaktiven, seidenglänzenden Oberflächenschutz, der die natürliche Maserung betont, die Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit erhöht, vor Austrocknung schützt und die Rissbildung vermindert • Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) Gefahrenhinweise: EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
farblos
Inhalt:
750 ml
Gebinde:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Teaköl, Pflegeöl, Möbelpflegeöl, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 21,82*
€ 29,99*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,98*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 31,66*
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 31,66*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 23,20*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,03094* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 97,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.