Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teaköl farblos 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teaköl farblos 2,5l
Teaköl farblos 2,5l
Teaköl farblos 2,5l
Artikel-Nr.:
     214G-4007141181328
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     07504.00000.002500
EAN/GTIN:
     4007141181328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Holzschutzmittel gegen Insekten
holzpflegeöl
Teaköl • Imprägnierung und auffrischende Pflege mit UV-Schutz von Gartenmöbeln, Terrassendecks oder Sichtschutzelementen aus Teak, Douglasie, Lärche oder anderen Hart- und Edelhölzern • Teaköl dringt tief ins Holz ein und verleiht einen offenporigen, atmungsaktiven, seidenglänzenden Oberflächenschutz, der die natürliche Maserung betont, die Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit erhöht, vor Austrocknung schützt und die Rissbildung vermindert • Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) Gefahrenhinweise: EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
farblos
Inhalt:
2500 ml
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Teaköl, Pflegeöl, Möbelpflegeöl, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 73,31*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 73,64*
1 Tag
3
3
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 79,77*
1 Tag
3
3
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 79,77*
Lager 214
3
3
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 86,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Milliliter (ab € 0,02664* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 260,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.