Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teaköl-Spray 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teaköl-Spray 300ml
Teaköl-Spray 300ml
Teaköl-Spray 300ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4007141208711
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     07514.00000.300000
EAN/GTIN:
     4007141208711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
holzpflegeöl
Teaköl • Imprägnierung und auffrischende Pflege mit UV-Schutz von Gartenmöbeln, Terrassendecks oder Sichtschutzelementen aus Teak, Douglasie, Lärche oder anderen Hart- und Edelhölzern • Teaköl dringt tief ins Holz ein und verleiht einen offenporigen, atmungsaktiven, seidenglänzenden Oberflächenschutz, der die natürliche Maserung betont, die Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit erhöht, vor Austrocknung schützt und die Rissbildung vermindert • Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
farblos
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Sprühdose
Weitere Suchbegriffe: Teaköl, Pflegeöl, Möbelpflegeöl, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 16,20*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,37*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 16,73*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 16,73*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 12,45*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0415* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.