| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007141273276 Herst.-Nr.: 37967.00000.000650 EAN/GTIN: 4007141273276 |
| | |
|
| | |
| Flüssiges Bienenwachs • Farblose, seidenglänzende Bienenwachslösung • Unterstützt und betont den natürlichen Holzcharakter • Die behandelten Flächen sind samtig-griffig, atmungsaktiv und entsprechen der DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) • Das Anstrich-Ergebnis wird wesentlich von der Holzart und der natürlichen Farbe des Holzuntergrundes beeinflusst (Probeanstrich empfohlen) • Gewachste Flächen sind vor dem Einwirken von Wasser oder Trinkalkohol zu schützen • Zur Veredelung von unbehandeltem Holz sowie zur Pflege und Renovierung gewachster Oberflächen im Innenbereich, z. B. Holzdecken, -verkleidungen, Regale, Bilderrahmen, Schnitzereien, Möbel oder Spielzeug Hinweis: Nicht für Fußböden geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 750 ml | Gebinde: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachs, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 17,80* | € 24,33* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 4,79* | ab € 17,81* | € 24,34* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,95* | ab € 18,26* | € 24,98* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,65* | € 25,53* | | | | Lager 214 | | | | 3 | | € 4,30* | ab € 18,65* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|