Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS Walzenform C 1020 3 6mm 10x20mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS Walzenform C 1020 3 6mm 10x20mm Pferd
Frässtift HSS Walzenform C 1020 3 6mm 10x20mm Pferd
Frässtift HSS Walzenform C 1020 3 6mm 10x20mm Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220058893
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HSS C1020/6 3
EAN/GTIN:
     4007220058893
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift C, Walzenrundform, Zahnung 3 • Mit Spanbrecher • Hohe Aggressivität • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar • Sehr stabile Zahnschneiden • Für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
C 1020
Gesamtlänge:
60 mm
Kopflänge:
20 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Werkzeug, HSS-Frässtift, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HSS, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Pferd, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
5
€ 4,30*
ab € 11,83*
€ 14,34*
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 14,43*
1 Tag
156
1
€ 5,00*
ab € 11,30*
€ 14,43*
2 Tage
65
10
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 14,50*
Lager 214
250
1
€ 4,30*
ab € 15,60*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.