| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007368112167 Herst.-Nr.: 411343120 EAN/GTIN: 4007368112167 |
| |
|
| | |
| Taschenbandmaß VARIO Nr. 411, rostfrei • Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt • Stahlband, rostfrei, weiß • Klarlack als Verschleißschutz • mm-/cm-Teilung • Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung • Feststellvorrichtung • Automatischer Bandrücklauf • EG-Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Teilung: | mm/cm | Bandlänge: | 3 m | Bandbreite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmaß, BMI, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,23* | € 15,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 15,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,80* | € 16,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,74* | € 18,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,28* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|