Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 180cm eloxiert mit 3 Libellen BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 180cm eloxiert mit 3 Libellen BMI
Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 180cm eloxiert mit 3 Libellen BMI
Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 180cm eloxiert mit 3 Libellen BMI
Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 180cm eloxiert mit 3 Libellen BMI
Artikel-Nr.:
     214G-4007368117254
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694180EMS
EAN/GTIN:
     4007368117254
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage ALUSTAR • Aluminium-Rechteckprofil • Lupeneffekt in der Horizontallibelle • Innenliegende, starke Magnete • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m • Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
180 cm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 66,02*
€ 84,38*
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 74,25*
€ 85,15*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 75,53*
€ 89,2292*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 69,92*
€ 89,72*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 93,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.