Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Rostschutzlack
>
Artikel
Metall-Schutzlack GL 750 ml schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4007591564092
Hersteller:
Akzo Nobel
Herst.-Nr.:
5087592
EAN/GTIN:
4007591564092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
GL schwarz
Ausführung:
GL = glänzend
Inhalt:
750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Farben, Lacke und Holzschutz
>
Speziallacke
>
Metall-Schutzlack HAMMERITE
Weitere Suchbegriffe:
alkydharzlack schwarz
,
alkydharzlack
,
alkydharzlack glänzend
,
Farbe
,
Metallschutzlack
,
Schutzlack
,
Zinkfarbe
,
Lack
,
Rostschutz
,
00000000
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,77001*
€ 57,77001*
Lager 4012
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 44,27001*
€ 58,17*
Lager 4682
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 45,27*
€ 59,48001*
Lager 214
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 46,32*
€ 62,02002*
Lager 6C8MS
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 64,01001*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,02002*
€ 73,80382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,57001*
€ 67,31831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,22001*
€ 65,71181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,93002*
€ 62,98672
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,34001*
€ 62,28461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,44* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Anthrazitgrau 0,75 l
Hammerite
5272542
ab € 14,40*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Blau 0,75 l
Hammerite
5087572
ab € 41,57001*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Braun 0,75 l
Hammerite
5087574
ab € 42,48*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Dunkelgruen 0,75 l
Hammerite
5087577
ab € 42,73002*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Hellgrau 0,75 l
Hammerite
5087582
ab € 42,57*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Rot 0,75 l
Hammerite
5087584
ab € 42,56001*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Silber 0,75 l
Hammerite
5087587
ab € 42,43002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen