Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decofill Spachtelmasse 1 kg, innen decotric


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Decofill Spachtelmasse 1 kg, innen decotric
Decofill Spachtelmasse 1 kg, innen decotric
Decofill Spachtelmasse 1 kg, innen decotric
Artikel-Nr.:
     214G-4007955030027
Hersteller:
     Decotric
Herst.-Nr.:
     3002001
EAN/GTIN:
     4007955030027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse 1kg
decofill Füllspachtel innen Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Hervorragend geeignet zum Füllen von Rissen und Löchern in Putz und Mauerwerk, zum Verfugen von Gipskartonplatten sowie zum Basteln und Modellieren. • Auf Naturgipsbasis • Einfach und knötchenfrei anzurühren • Hohe Standfestigkeit, Füllkraft und Haftfestigkeit • Quillt, reißt und schrumpft nicht • Ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig • Für Oberflächen Q1-Q4 im Trockenbau • Sehr leicht schleifbar • Brandverhalten: A1 • CE-konform gem. DIN EN 13963 - 3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Inhalt:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: spachtel masse, spachtelmasse decotric, Decofill, Gipsspachtelmasse, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
20
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,68*
3 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,87*
3 Tage
86
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,90*
Lager 214
185
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 3,01*
14 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 1,98*
€ 3,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.