Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsgriff,9070979,12x384,ER geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsgriff,9070979,12x384,ER geb.
Gehrungsgriff,9070979,12x384,ER geb.
Gehrungsgriff,9070979,12x384,ER geb.
Artikel-Nr.:
     214G-4008057118750
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070979
EAN/GTIN:
     4008057118750
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Bügelgriff Narona • Ø 12 mm • Edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Länge:
396 mm
Material:
Edelstahl
Höhe:
32 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9070979
Oberfläche:
gebürstet
Bohrabstand:
384 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Möbelgriff, Möbelbeschlag, Griff, Gehrungsgriff, Ziergriff, Edelstahl, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,3225*
€ 5,4027*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,5191*
€ 5,5891*
2 Tage
24
1
€ 9,50*
ab € 6,03*
€ 8,93*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,99*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 6,1376*
€ 9,2943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2943*
€ 11,06022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5752*
€ 10,20449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4952*
€ 10,10929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9652*
€ 9,47859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,8776*
€ 9,37434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5476*
€ 8,98164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1376*
€ 7,30374
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.