Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentbogengriff,907045710x192ER geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segmentbogengriff,907045710x192ER geb.
Segmentbogengriff,907045710x192ER geb.
Segmentbogengriff,907045710x192ER geb.
Artikel-Nr.:
     214G-4008057119399
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070457
EAN/GTIN:
     4008057119399
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Segmentbogengriff Vada • ø 10 mm • Edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Länge:
222 mm
Material:
Edelstahl
Höhe:
30 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9070457
Oberfläche:
gebürstet
Durchmesser:
Ø 10 mm
Bohrabstand:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Möbelgriff, Möbelbeschlag, Griff, Segmentbogengriff, Ziergriff, Edelstahl, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,1464*
€ 2,6991*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2322*
€ 2,7622*
2 Tage
39
1
€ 9,50*
ab € 2,94*
€ 4,71*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,76*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 3,012*
€ 4,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,907*
€ 5,83933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2942*
€ 5,1101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1442*
€ 4,9316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0642*
€ 4,8364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,022*
€ 4,78618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,722*
€ 4,42918
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,012*
€ 3,58428
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.