Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentbogengriff,907050910x288ER geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segmentbogengriff,907050910x288ER geb.
Segmentbogengriff,907050910x288ER geb.
Segmentbogengriff,907050910x288ER geb.
Artikel-Nr.:
     214G-4008057742610
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070509
EAN/GTIN:
     4008057742610
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Segmentbogengriff Vada • ø 10 mm • Edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Länge:
335 mm
Material:
Edelstahl
Höhe:
30 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9070509
Oberfläche:
gebürstet
Durchmesser:
Ø 10 mm
Bohrabstand:
288 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, bügelgriffe hettich, Möbelgriff, Möbelbeschlag, Griff, Segmentbogengriff, Ziergriff, Edelstahl, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,878*
€ 4,9383*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,0479*
€ 5,1079*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 8,16*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 5,5031*
€ 8,4252*
4 Tage
50
1
€ 8,50*
ab € 6,74*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4252*
€ 10,02599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8335*
€ 9,32187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6935*
€ 9,15527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1935*
€ 8,56027
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1131*
€ 8,46459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8531*
€ 8,15519
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5031*
€ 6,54869
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.