| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008153445484 Herst.-Nr.: 44548 EAN/GTIN: 4008153445484 |
| |
|
| | |
| Gummi-Schutzkontakt-Verlängerung • Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm² • Nennspannung: 250 V~ • Nennstrom: 16 A • Max. Anschlussleistung: 3500 W Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 25 m | Stromstärke: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,89* | € 61,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,86* | € 61,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,91* | € 61,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,42* | € 63,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,86* | € 64,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|