Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung H05RR-F 3G1,5 25m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung H05RR-F 3G1,5 25m schwarz
Verlängerung H05RR-F 3G1,5 25m schwarz
Verlängerung H05RR-F 3G1,5 25m schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4008153445897
Hersteller:
     EVB Handelshaus Bour
Herst.-Nr.:
     55489
EAN/GTIN:
     4008153445897
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungskabel • Gummi-Schutzkontakt-Verlängerung Zuleitung: H05RR-F 3G x 1,5 mm² • Max. Anschlussleistung: 3500 W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,573 kg
Spannung:
250 V
Kabellänge:
25 m
Stromstärke:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Gummi, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,82*
€ 54,87*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 41,99*
€ 54,90*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 43,98*
€ 57,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 59,62*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 45,22*
€ 59,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.