Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh RewoMech 640, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh RewoMech 640, Gr. 8
Handschuh RewoMech 640, Gr. 8
Handschuh RewoMech 640, Gr. 8
Handschuh RewoMech 640, Gr. 8
Handschuh RewoMech 640, Gr. 8
Handschuh RewoMech 640, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     214G-4008198764083
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     64008
EAN/GTIN:
     4008198764083
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Lederhandschuh
Handschuh RewoMech® 640 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hohe Feinfühligkeit • Frei von Chromat VI Ausführung: • Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung • Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan Länge: 230–280 mm Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, montagehandschuhe leder, Schutzhandschuh, Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, KCL, GmbH, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,01*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 12,10*
2 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 12,73*
7 Tage
280
10
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 13,20*
Lager 214
140
10
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paar
ab 250 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 164,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
Zubehör
Hase Safety Group
402000
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.