| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008431791555 Herst.-Nr.: 79155 EAN/GTIN: 4008431791555 |
| |
|
| | |
| Spültischarmatur Spiralfeder Cornwall • Elegante Standarmatur mit ausklinkbarer Geschirrbrause und zwei Strahlarten für flexible Einsatzmöglichkeiten • Hochwertige Edelstahl-Spiralfeder • Hoher Rundbogenauslauf und 360° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius • Energiesparend durch Cold-Start-Funktion - nur Zufluss von Kaltwasser bei Hebel-Mittelstellung • Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich • Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur • Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft • Die Hochdruck-Armatur CORNWALL verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) • Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel Technische Daten: • Maße (B x H x T): 52 x 519 x 278 mm • Artikelgewicht: ca. 2165 g • 40 mm Kartusche • Brauseschlauch: ca. 1500 mm • Mit keramischen Dichtscheiben Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | edelstahloptik | Ausführung: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,08* | € 101,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,11* | € 101,28* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 79,32* | € 101,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,96* | € 103,30* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,32* | € 106,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|