Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer Allmat 8x120/80mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbohrer Allmat 8x120/80mm heller
Mehrzweckbohrer Allmat 8x120/80mm heller
Mehrzweckbohrer Allmat 8x120/80mm heller
Artikel-Nr.:
     214G-4010159194167
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19416
EAN/GTIN:
     4010159194167
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Mehrzweckbohrer Allmat • Diamantgeschliffene HM-Querschneide • Geschliffener Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher • Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen • Für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten Lieferung: In Kunstoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
120 mm
Bohrer-Ø:
8 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrkronen, Mehrzweck-Bohrer, Zerspanung, Meißel, Allmat, Steinbohrer, Heller, QR4026018, Innensechskantschrauben, Imbusschrauben, Universal-Bohrer, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,65*
2 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,74*
5 Tage
83
1
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,92*
1 Tag
98
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,93*
Lager 214
114
1
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,46*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 2,94*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.