Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer Allmat 10x 200/135mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbohrer Allmat 10x 200/135mm Heller
Mehrzweckbohrer Allmat 10x 200/135mm Heller
Mehrzweckbohrer Allmat 10x 200/135mm Heller
Artikel-Nr.:
     214G-4010159216760
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21676
EAN/GTIN:
     4010159216760
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Mehrzweckbohrer Allmat • Diamantgeschliffene HM-Querschneide • Geschliffener Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher • Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen • Für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten Lieferung: In Kunstoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
200 mm
Bohrer-Ø:
10 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Heller, QR4026018, Bohrer, Mehrzweck-Bohrer, Universal-Bohrer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,97*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,17*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 11,22*
1
€ 9,80*
ab € 8,05*
€ 11,35*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 9,00*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21679 M
ab € 3,85*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.