| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4010480030486 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010480030486 |
| |
|
| | |
| Klingelleitung Y-Draht 2 x 0,6 mm² • Klingelleitung 2-adrig, farbig sortiert • Betriebsspannung: max. 60 V • Eindrähtiger Kupferdraht, Isolierung aus Kunststoff (PVC) • Verwendung: in trockenen Räumen zur Verdrahtung in und an elektrischen Schwachstrom-Geräten, z. B. Klingel, Gong, Türöffneranlagen, elektrische Eisenbahnen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Maße: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingelleitungen, Schlauch-Kabelleitung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,77* | € 4,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,83* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,88* | € 5,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,96* | € 5,61* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,59* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,198* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|