Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. S.Nagelf.500x4,0x30mm Z36 FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. S.Nagelf.500x4,0x30mm Z36 FF
HW Kreissägebl. S.Nagelf.500x4,0x30mm Z36 FF
HW Kreissägebl. S.Nagelf.500x4,0x30mm Z36 FF
HW Kreissägebl. S.Nagelf.500x4,0x30mm Z36 FF
Artikel-Nr.:
     214G-4010912641006
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     22050030
EAN/GTIN:
     4010912641006
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Tischkreissägeblatt Flachzahn, mit Fase, nagelfest • Ideal bei problematischen Werkstoffen und härtesten Anforderungen im Baubereich • Für Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatten, Gasbeton, Gipskarton, Schalungsmaterial etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
500 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
36
Schnittbreite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, HW-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 114,99*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 92,80*
€ 114,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 116,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 91,05*
€ 117,65*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 122,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
22025030
ab € 47,44*
Ähnlich
Edessö Tools and More
21130030
ab € 69,98*
Ähnlich
Edessö Tools and More
46115020
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.