Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 25m 16A IP44, H07RN-F5G2,5, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 25m 16A IP44, H07RN-F5G2,5, 400V
CEE-Verlängerung 25m 16A IP44, H07RN-F5G2,5, 400V
CEE-Verlängerung 25m 16A IP44, H07RN-F5G2,5, 400V
Artikel-Nr.:
     214G-4011160605482
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60548
EAN/GTIN:
     4011160605482
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
CEE-Kabelverlängerung • Starkstromverlängerung Mennekes • Mit Phasenwendestecker • Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben • Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung • Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4 • Geeignet für Gewerbe und Baustelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
H07RN-F5G2,5
Spannung:
400 V
Kabellänge:
25 m
Stromstärke:
16 A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
286
€ 6,70*
ab € 86,79*
€ 104,93*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,61*
€ 116,46*
€ 4,90*
ab € 96,40*
€ 118,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 118,94*
Lager 214
31
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 131,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,99*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,76*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,33*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,20*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 81,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 174,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,60*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 340,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.