| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011239201034 Herst.-Nr.: 9306 EAN/GTIN: 4011239201034 |
| |
|
| | |
| Rasensamen Schattenrasen • Spezialrasen für halbschattige und schattige Lagen besonders geeignet • Gräser kommen mit den weniger lichtdurchfluteten Plätzen besser zurecht Anwendung: März bis Mai, August bis September Aufwandmenge: 1 kg für ca. 40 m² Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 1 kg | Reichweite: | 40 m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,33* | € 15,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 16,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,21* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 11,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|