| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011239201102 Herst.-Nr.: 9305 EAN/GTIN: 4011239201102 |
| | |
|
| | |
| Rasennachsaat und Erneuerung • Rasenmischung speziell für die Nachsaat • Zur Lückenschließung der Rasenfläche • Schnellwüchsige Gräser sorgen für einen raschen Narbenschluss nach der Vertikutierung oder Unkrautbekämpfung • Für einen gleichmäßig dichten und sattgrünen Rasen Anwendung: März bis Mai, August bis September Aufwandmenge: 500 g für bis zu 20 m² Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 2 kg | Reichweite: | 80 m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rasensamen, Rasennachsaat, Gartenpflege, Rasenpflege, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,71* | € 22,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,74* | € 22,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,99* | € 22,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,68* | € 23,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,45* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 2 Kilogramm (ab € 9,725* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|