Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrisolier-Schalen S28-09 28mm/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrisolier-Schalen S28-09 28mm/1m
Rohrisolier-Schalen S28-09 28mm/1m
Artikel-Nr.:
     214G-4011275140045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011275140045
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
PE-Rohrisolierschale Eigenschaften: • Meterware • Geschlossenzellige Polyethylen-Schläuche • Zur Vermeidung von Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen • Angeschlitzt Technische Daten: • Dämmschichtdicke: 9 mm ± 1 mm • Temperaturbereich: bis +85 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
grau
Länge:
1 m
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Rohrisolierschalen, PE-Rohrisolierschalen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
154
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
6 Tage
131
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,25*
5 Tage
153
1
€ 6,99*
ab € 0,7626*
€ 1,2526*
1 Tag
154
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,28*
Lager 214
154
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00079* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.