Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbänder D13 x600mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenbänder D13 x600mm hell verz.
Ladenbänder D13 x600mm hell verz.
Ladenbänder D13 x600mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338008107
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1066000
EAN/GTIN:
     4011338008107
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, halbschwere Ausführung D 13 • Rolle passend für 13 mm Dornstärke • Ende spitz • Entfernung Mitte Rolle bis Mitte 4-kant-Loch = 75 mm • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
600 mm
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
für Dornstärke:
13 mm
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 5,25*
1 Tag
58
20
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,67*
2 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 7,37*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 7,45*
Lager 214
58
1
€ 4,30*
ab € 5,36*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.