Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierk.1843 vermessingt 3,4mm Ro.20m (250x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierk.1843 vermessingt 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 vermessingt 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 vermessingt 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 vermessingt 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 vermessingt 3,4mm Ro.20m (250x93)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645000672
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100572
EAN/GTIN:
     4011645000672
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus 4-kant-Draht, gedreht Oberfläche: • MB: vermessingt, brüniert / FS: feuerverzinkt, schwarz / M: vermessingt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ø:
3,4 x 3,4 mm
Rolle:
4,4 kg
Abmessungen:
250 x 93 mm
T:
40,0 mm
max. kg:
25
Fach:
1023
AB:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, zierkette 3,4mm, Kette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 3,74*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,13*
€ 57,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 45,07*
€ 59,29*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 48,61*
€ 63,47*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 52,48*
€ 69,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,40*
€ 73,066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.