Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5686 Zn 2,2 Ro.50m (250x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 Zn 2,2 Ro.50m (250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 2,2 Ro.50m (250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 2,2 Ro.50m (250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 2,2 Ro.50m (250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 2,2 Ro.50m (250x110)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645005851
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000200170
EAN/GTIN:
     4011645005851
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
2,2 mm
b:
10,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
t:
31,0 mm
max. kg:
30
Fach:
62
in Baustein:
1,2
Weitere Suchbegriffe: DIN, 5686, Kette, Knotenkette DIN 5686, DIN 5686 Knotenkette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 0,99*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,49*
€ 38,81*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,02*
€ 39,47*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 39,47*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,55*
€ 46,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,691* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.